Étaux de rectification et de contrôle PLF, Réf. 0, Largeur de mors 50, avec réglage rapide

Réf.: 1111185
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 1111185
EAN / GTIN 4019208208350
Réf. fabricant 1111185
Article hors catalogue L30420 38
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • --- Caractéristiques techniques: Avec effet de basculement
  • Fabriqué en acier à outils allié, trempé et rectifié avec une grande précision
  • Prisme à facettes horizontales et verticales
  • Pas de broche susceptible de s’encrasser, par exemple lors de l’électroérosion

Domaines d’application:

  • Principalement dans la fabrication d’outils, sur les rectifieuses, les fraiseuses et les machines à graver, sur les aléseuses à cales, pour les travaux de mesure et de contrôle, ainsi que pour les opérations de fabrication exigeant une précision de serrage maximale.

Avantages:

  • Serrage et desserrage faciles à l’aide d’une clé Allen
  • Mors de serrage réglable par paliers, s’enclenche automatiquement

Plus d’informations:

  • Étau de rectification et de contrôle PLF, taille 0, largeur de mors 50, avec réglage rapide d’une précision de calibre

Caractéristique(s):

  • Mors larges: 50 mm
  • Poids: 1,4 kg
  • Réf.: 0
  • Hauteur des mâchoires: 25 mm
  • Hauteur du corps: 25 mm
  • Hauteur: 50 mm
  • Longueur du corps: 140 mm
  • Parallélisme: 0 005 mm
  • Perpendicularité: 0 005 mm
  • Capacité de serrage: 65 mm