• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleif- und Kontrollschraubstöcke PLF, Größe 0, Backenbreite 50, mit Schnellverstellung

Artikel-Nr.: 1111185
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1111185
EAN / GTIN 4019208208350
Herstellernummer 1111185
L-Nummer L30420 38
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • --- Technische Merkmale: Mit Niederzugeffekt
  • Aus legiertem Werkzeugstahl gefertigt, gehärtet und feinst geschliffen
  • Waagrecht und senkrecht eingeschliffenes Prisma
  • Keine Spindel, die z. B. beim Erodieren verschmutzen könnte

Einsatzbereiche:

  • Vorwiegend im Werkzeugbau auf Schleif-, Fräs- und Graviermaschinen, an Lehrenbohrwerken, für Mess- und Kontrollarbeiten und für Fertigungsvorgänge, die höchste Spanngenauigkeit erfordern.

Vorteile:

  • Einfaches Spannen und Lösen mit Innensechskantschlüssel
  • Spannbacke in Stufen verstellbar, rastet selbsttätig ein

Weitere Infos:

  • Schleif- und Kontrollschraubstock PLF, Größe 0, Backenbreite 50, mit Schnellverstellung in Lehrengenauigkeit

Merkmal:

  • Breite Backen: 50 mm
  • Gewicht: 1.4 kg
  • Größe: 0
  • Höhe Backen: 25 mm
  • Höhe Körper: 25 mm
  • Höhe: 50 mm
  • Länge Körper: 140 mm
  • Parallelität: 0.005 mm
  • Rechtwinkligkeit: 0.005 mm
  • Spannweite: 65 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb