Tornillos de banco de rectificado y control PLF, Tamaño 0, Ancho de bocas 50, con ajuste rápido

Número de artículo: 1111185
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 1111185
EAN / GTIN 4019208208350
Número del fabricante 1111185
Número L L30420 38
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • --- Características técnicas: Con efecto de arrastre
  • Fabricado en acero aleado para herramientas, templado y rectificado con gran precisión
  • Prisma con ranuras horizontales y verticales
  • No hay husillos que puedan generar suciedad, p. ej., durante el electroerosionado

Ámbitos de aplicación:

  • Principalmente en la fabricación de herramientas, en máquinas rectificadoras, fresadoras y grabadoras, en taladradoras de calibres, para trabajos de medición y control, y para procesos de fabricación que requieren la máxima precisión de sujeción.

Ventajas:

  • Fácil de apretar y aflojar con una llave Allen
  • Mordaza de sujeción ajustable por pasos, con enclavamiento automático

Más información:

  • Tornillo de banco de rectificado y control PLF, tamaño 0, ancho de mordazas 50, con ajuste rápido con precisión de calibre

Característica:

  • Mordazas anchas: 50 mm
  • Peso: 1,4 kg
  • Tamaño: 0
  • Altura de las mejillas: 25 mm
  • Altura del cuerpo: 25 mm
  • Altura: 50 mm
  • Longitud del cuerpo: 140 mm
  • Paralelismo: 0.005 mm
  • Perpendicularidad: 0.005 mm
  • Abertura de sujeción: 65 mm