Hăite de rectificare și de control PLF, Mărime 0, Lățimea bacurilor: 50, cu posibilitate de reglare rapidă

Cod articol.: 1111185
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 1111185
EAN / GTIN 4019208208350
Număr producător 1111185
L-Număr L30420 38
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • --- Caracteristici tehnice: Cu efect de tragere în jos
  • Fabricat din oțel aliat pentru scule, călit și finisat cu precizie
  • Prismă cu fațete orizontale și verticale
  • Nu există niciun ax care s-ar putea murdări, de ex., în timpul erodării

Domenii de aplicare:

  • În special în domeniul fabricării de scule, pe mașini de rectificat, frezat și gravat, pe mașini de găurit cu calibru, pentru lucrări de măsurare și control, precum și pentru operațiuni de producție care necesită o precizie maximă de prindere.

Avantaje:

  • Strângere și slăbire ușoară cu o cheie Allen
  • Gheară de prindere reglabilă în trepte, se fixează automat

Mai multe informații:

  • Husă de șlefuire și control PLF, dimensiune 0, lățimea bacurilor 50, cu reglare rapidă cu precizie de calibru

Caracteristică:

  • Fălci late: 50 mm
  • Greutate: 1,4kg
  • Dimensiuni: 0
  • Înălțimea părților laterale: 25 mm
  • Înălțimea corpului: 25 mm
  • Înălţime: 50 mm
  • Lungimea corpului: 140 mm
  • Paralelism: 0.005 mm
  • Rectangularitate: 0.005 mm
  • Deschidere: 65 mm