Cinghia di fissaggio

Codice art.: 11047
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Colore giallo
Lunghezza cinghia 3,3 m
Larghezza cinghia 25 mm
Forza di tensionamento (in trazione rettilinea) LC 250 daN
Tipo di cinghia di tensionamento Due pezzi
Con gancio
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Cinghia di fissaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11047
EAN / GTIN 4017976010489
Codice del produttore 11047
Numero-L L90080 735
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Per fissare la merce trasportata. Lunghezza 3,30 m, larghezza 25 mm.

Proprietà:

  • Lunghezza totale (mm): 3300
  • Larghezza totale (mm): 25
  • Colore: giallo