Upevňovací popruh

Artiklové číslo: 11047
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barva žlutá
Délka popruhu 3,3 m
Šířka popruhu 25 mm
Vázací síla (v přímém tahu) LC 250 daN
Typ vázacího popruhu 2 ks
S háčkem ano
Obsah Jeden kus
Druh produktu Upínací popruh

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11047
EAN / GTIN 4017976010489
Číslo výrobce 11047
L-číslo L90080 735
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

K zajištění přepravovaného zboží. Délka 3,30 m, šířka 25 mm.

Charakteristika:

  • Celková délka (mm): 3300
  • Celková šířka (mm): 25
  • Barva: žlutá