• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zurrgurt

Artikel-Nr.: 11047
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Farbe gelb
Länge Gurtband 3,3 m
Breite Gurtband 25 mm
Zurrkraft (im geraden Zug) LC 250 daN
Zurrgurttyp 2-teilig
mit Haken ja
Inhalt Einzelstück
Produktart Spanngurt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11047
EAN / GTIN 4017976010489
Herstellernummer 11047
L-Nummer L90080 735
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Zur Sicherung des Transportgutes. Länge 3,30 m, Breite 25 mm. LC = 250 daN (Dekanewton).

Merkmal:

  • Gesamtlänge (mm): 3300
  • Gesamtbreite (mm): 25
  • Farbe: gelb