Spændebånd

Art.-nr.: 11047
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farve gul
Længde, bånd 3,3 m
Bredde, bånd 25 mm
Surrekraft (i lige træk) LC 250 daN
Surringsremtype 2 dele
Med krog ja
Indhold Enkelt stykke
Produkttype spændesele

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 11047
EAN/GTIN 4017976010489
Producentnummer 11047
L-nummer L90080 735
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Til sikring af det gods, der skal transporteres. Længde 3,30 m, bredde 25 mm.

Egenskab:

  • Samlet længde (mm): 3300
  • Samlet bredde (mm): 25
  • Farve: gul