Pritrdilni trak

Št. art.: 11047
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barva rumena
Dolžina traku 3,3 m
Širina traku 25 mm
Vezalna sila (v ravni smeri) LC 250 daN
Tip vezalnega traku 2-delno
S kavljem da
Vsebina En kos
Vrsta izdelka napenjalni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 11047
EAN/GTIN 4017976010489
Številka proizvajalca 11047
L-število L90080 735
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Za zavarovanje blaga, ki se prevaža. Dolžina 3,30 m, širina 25 mm.

Lastnosti:

  • Celotna dolžina (mm): 3300
  • Skupna širina (mm): 25
  • Barva: rumena