Adattatore, attacco VDI30, WA3030LCTXRLÜ

Codice art.: 110271
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 110271
EAN / GTIN 4069739017136
Codice del produttore WA3030LCTXRLÜK
Numero-L L31490 116596
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, VDI30, supporto di compensazione, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): WA3030LCTXRLÜK
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 70
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 30 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 131 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 100 mm
  • Dimensione codolo: VDI30
  • Dimensione interfaccia: VDI30
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno