Adaptor, montare VDI30, WA3030LCTXRLÜK

Cod articol.: 110271
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 110271
EAN / GTIN 4069739017136
Număr producător WA3030LCTXRLÜK
L-Număr L31490 116596
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, VDI30, suport de compensare, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): WA3030LCTXRLÜK
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 70
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 30 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 131 mm
  • Lungimea funcției (WF): 100 mm
  • Mărime coadă: VDI30
  • Dimensiunea interfeței: VDI30
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă