• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Adapter, VDI30-montering, WA3030LCTXRLÜK

Art.-nr.: 110271

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 110271
EAN/GTIN 4069739017136
Producentnummer WA3030LCTXRLÜK
L-nummer L31490 116596
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, VDI30, udligningsholder, intern og ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): WA3030LCTXRLÜK
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 70
  • Spændediameter, min. (DCONN): 30 mm
  • Udkraget længde (LPR): 131 mm
  • Funktionel længde (WF): 100 mm
  • Skaftstørrelse: VDI30
  • Grænsefladestørrelse: VDI30
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling