• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter, Aufnahme VDI30, WA3030LCTXRLÜK

Artikel-Nr.: 110271
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 110271
EAN / GTIN 4069739017136
Herstellernummer WA3030LCTXRLÜK
L-Nummer L31490 116596
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI30, Ausgleichhalter, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): WA3030LCTXRLÜK
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 70
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 30 mm
  • Kraglänge (LPR): 131 mm
  • Funktionslänge (WF): 100 mm
  • Schaftgröße: VDI30
  • Schnittstellengröße: VDI30
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung