• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Adaptér, držák VDI30, WA3030LCTXRLÜK

Artiklové číslo: 110271
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 110271
EAN / GTIN 4069739017136
Číslo výrobce WA3030LCTXRLÜK
L-číslo L31490 116596
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI30, kompenzační držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): WA3030LCTXRLÜK
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 70
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 30 mm
  • Délka konzoly (LPR): 131 mm
  • Funkční délka (WF): 100 mm
  • Velikost stopky: VDI30
  • Velikost rozhraní: VDI30
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení