Adapter, VDI30 houder, WA3030LCTXRLÜK

Artikelnummer: 110271
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 110271
EAN/GTIN 4069739017136
Nummer fabrikant WA3030LCTXRLÜK
L-nummer L31490 116596
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI30, compensatiehouder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): WA3030LCTXRLÜK
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 70
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 30 mm
  • Sledelengte (LPR): 131 mm
  • Functionele lengte (WF): 100 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: VDI30
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling