{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Gerade Steckverbindung »Blaue Serie« | |
| Colore | blue; black | |
| Lunghezza L | 34,6 mm | |
| Diametro del tubo flessibile interno | 6 mm | |
| Tipo di prodotto | Adattatore per tubi flessibili | |
| Numero pezzi | 1 pz. | |
| Tipo di collegamento | Raccordo tubo | |
| Intervallo di temperatura min. | -20 °C | |
| Intervallo di temperatura max. | 80 °C | |
| Materiale | ottone |
| Codice articolo | 109794 | |
| EAN / GTIN | 4047322026123 | |
| Codice del produttore | 109794 | |
| Numero-L | L00970 970 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |