{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Gerade Steckverbindung »Blaue Serie« | |
| Color | azul; negro | |
| Longitud L | 34,6 mm | |
| Diámetro tubo flexible interior | 6 mm | |
| Tipo de producto | Adaptador para mangueras | |
| Número de piezas | 1 ud. | |
| Tipo de conexión | Empalme de manguera | |
| Rango de temperatura mín. | -20 °C | |
| Rango de temperatura máx. | 80 °C | |
| Material | latón |
| Número de artículo | 109794 | |
| EAN / GTIN | 4047322026123 | |
| Número del fabricante | 109794 | |
| Número L | L00970 970 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |