{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Gerade Steckverbindung »Blaue Serie« | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Lungime L | 34,6 mm | |
| Diametrul furtunului în interior | 6 mm | |
| Tip produs | Adaptor furtun | |
| Număr de piese | 1 buc. | |
| Tipul conexiunii | Branşament pentru furtun | |
| Interval de temperatură min. | -20 °C | |
| Interval de temperatură max. | 80 °C | |
| Material | alamă |
| Cod articol | 109794 | |
| EAN / GTIN | 4047322026123 | |
| Număr producător | 109794 | |
| L-Număr | L00970 970 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |