{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Gerade Steckverbindung »Blaue Serie« | |
| Couleur | bleu; noir | |
| Longueur L | 34,6 mm | |
| Diamètre intérieur flexible | 6 mm | |
| Type de produit | adaptateur de tuyau | |
| Nombre de pièces | 1 pc. | |
| Type de raccordement | raccord | |
| Plage de températures min. | -20 °C | |
| Plage de températures max. | 80 °C | |
| Matériau | laiton |
| Référence article | 109794 | |
| EAN / GTIN | 4047322026123 | |
| Réf. fabricant | 109794 | |
| Article hors catalogue | L00970 970 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |