Přímá spojka „modrá řada“ pro vnější průměr hadice 6

Artiklové číslo: 109794
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce Gerade Steckverbindung »Blaue Serie«
Barva modrá; Černá
Délka L 34,6 mm
Průměr hadice vnitřní 6 mm
Druh produktu Hadicový adaptér
Počet přepážek 1 ks
Typ připojení Hadicová přípojka
Rozsah teplot min. -20 °C
Rozsah teplot max. 80 °C
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 109794
EAN / GTIN 4047322026123
Číslo výrobce 109794
L-číslo L00970 970
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přímá spojka „modrá řada“ pro vnější průměr hadice 6 mm, pmax krátkodobě 15 bar, plast/mosaz poniklovaná. Naše řada rychloupínacích spojek z plastu nebo ponikrovaného mosazi. Tyto díly lze použít ve spojení s plastovými hadicemi a plastovými trubkami.

Charakteristika:

  • L1: 34,6 mm
  • Řada: Modrá série
  • Medium: stlačený vzduch
  • Lösering: Plast
  • Materiál: Plast nebo poniklovaná mosaz
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, automobilový průmysl, obalový průmysl, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,95 bar
  • Doporučená hadice: PU, PA (nylon)
  • pro vnější průměr hadice: 6 mm
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • Maximální krátkodobý pracovní tlak: 15 bar