Valvola magnetica a 3/2 vie, silenziosa, sfiato, filettatura per tubo flessibile, G3/8 Tubo flessibile 8 NO

Codice art.: 106860
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
Codice articolo 106860
EAN / GTIN 4047322093088
Codice del produttore 106860
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola magnetica a 3/2 vie «lineonline» con spurgo silenzioso, filettatura per tubo flessibile, G 3/8, Ø tubo flessibile 8, NO, 24 V CC, pressione di esercizio. 2, 5-7 bar. Nonostante le dimensioni ridotte, queste elettrovalvole sono pilotate elettricamente e presentano prestazioni molto elevate. Ogni valvola è dotata di un comando di emergenza monostabile e di un indicatore LED; lo sfiato può essere smorzato tramite un silenziatore o eliminato con un raccordo a vite. La funzione corrisponde alla posizione base della valvola.

Proprietà:

  • A: 72,4 mm
  • B: 63,5 mm
  • I: 18,7 mm
  • Filettatura: G 3/8
  • Parti interne: Ottone nichelato, ottone, tecnopolimero, acciaio inossidabile
  • Corpo base: tecnopolimero
  • materiale di tenuta: NBR
  • per tubo Ø: 8 mm
  • Tensione di esercizio: 24 V DC
  • Simboli pneumatici: sul corpo
  • Potenza assorbita: 1,2W
  • Pressione di esercizio max.: 7 bar
  • Pressione di esercizio min.: 2,5 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C
  • Portata a 6,3 bar e Δp 1,0 bar: 700 Nl/min