Popis:
3/2-cestný magnetický ventil „lineonline“ s tlumeným odvzdušněním, hadicová závitová přípojka, G 3/8, Ø hadice 8, NO, 24 V DC, provozní tlak. 2, 5–7 barů. Navzdory malým rozměrům jsou tyto magnetické ventily elektricky předřazené a vyznačují se velmi vysokým výkonem. Každý ventil je kompletně vybaven monostabilním nouzovým ovládáním a LED indikátorem, odvětrání lze tlumit pomocí tlumiče hluku nebo odvádět pomocí šroubového spoje. Funkce odpovídá základní poloze ventilu.
Charakteristika:
- A: 72,4 mm
- Š: 63,5 mm
- I: 18,7 mm
- Závit: G 3/8
- Vnitřní díly: Poniklovaná mosaz, mosaz, technopolymer, nerezová ocel
- Základní těleso: technopolymer
- těsnicí materiál: NBR
- pro Ø hadice: 8 mm
- Provozní napětí: 24 V DC
- Symboly pneumatik: na krytu
- Příkon: 1,2W
- Provozní tlak max: 7 bar
- Provozní tlak minimální: 2,5 bar
- Teplotní rozsah max.: 60 °C
- Rozsah teplot min.: -20 °C
- Průtok při 6,3 bar a Δp 1,0 bar: 700 Nl/min