• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/2-Wege-Magnetventil, schallgedämpft Entlüftung, Schlauch-Gewinde, G3/8 Schlauch 8 NO

Artikel-Nr.: 106860
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 106860
EAN / GTIN 4047322093088
Herstellernummer 106860
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

3/2-Wege-Magnetventil »lineonline« entlüftet schallgedämpft, Schlauch-Gewinde, G 3/8, Schlauch-Ø 8, NO, 24 V DC, Betriebsdr. 2, 5-7 bar. Trotz der kleinen Abmessungen sind diese Magnetventile elektrisch vorgesteuert und weisen eine sehr hohe Performance auf. Jedes Ventil ist komplett mit einer monostabilen Nothilfsbetätigung und LED-Anzeige ausgestattet, die Entlüftung kann durch einen Schalldämpfer gedämpft oder mit einer Verschraubung abgeführt werden. Die Funktion entspricht der Grundstellung des Ventils.

Merkmal:

  • A: 72,4 mm
  • B: 63,5 mm
  • I: 18,7 mm
  • Gewinde: G 3/8
  • Innenteile: Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
  • Grundkörper: Technopolymer
  • Dichtmaterial: NBR
  • für Schlauch-Ø: 8 mm
  • Betriebsspannung: 24 V DC
  • Pneumatiksymbole: auf dem Gehäuse
  • Leistungsaufnahme: 1,2 W
  • Betriebsdruck max.: 7 bar
  • Betriebsdruck min.: 2,5 bar
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C
  • Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar: 700 Nl/min

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb