Válvula magnética de 3/2 vías, silenciada, purga, rosca para tubo, G3/8 Tubo 8 NO

Número de artículo: 106860
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 106860
EAN / GTIN 4047322093088
Número del fabricante 106860
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula magnética de 3/2 vías «lineonline» con purga silenciosa, rosca para manguera, G 3/8, Ø de manguera 8, NO, 24 V CC, presión de servicio. 2, 5-7 bar. A pesar de sus reducidas dimensiones, estas válvulas magnéticas son electricamente pilotadas y ofrecen un rendimiento muy elevado. Cada válvula está equipada con un accionamiento de emergencia monoestable y un indicador LED. La ventilación puede amortiguarse mediante un silenciador o desviarse con un racor roscado. La función corresponde a la posición básica de la válvula.

Característica:

  • A: 72,4 mm
  • An: 63,5 mm
  • I: 18,7 mm
  • Rosca: G 3/8
  • piezas internas: Latón niquelado, latón, tecnopolímero, acero inoxidable.
  • Cuerpo de base: tecnopolímero
  • material de sellado: NBR
  • para tubo Ø: 8 mm
  • Tensión de servicio: 24 V CC
  • Símbolos neumáticos: en la carcasa
  • Consumo de potencia: 1,2W
  • Presión de funcionamiento máx.: 7 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 2,5 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • Caudal a 6,3 bar y Δp 1,0 bar: 700 Nl/min