Électrovanne 3/2 voies, silencieuse Purge d’air, filetage pour tuyau, tuyau G3/8 8 NO

Réf.: 106860
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 106860
EAN / GTIN 4047322093088
Réf. fabricant 106860
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Électrovanne 3/2 voies « lineonline » avec purge silencieuse, filetage pour tuyau, G 3/8, Ø de tuyau 8, NO, 24 V CC, pression de service. 2, 5-7 bar. Malgré leurs dimensions réduites, ces électrovannes sont à commande électrique et offrent des performances très élevées. Chaque vanne est équipée d’une commande de secours monostable et d’un voyant LED. La purge peut être atténuée par un silencieux ou évacuée à l’aide d’un raccord vissé. La fonction correspond à la position de base de la vanne.

Caractéristique(s):

  • A: 72,4 mm
  • B: 63,5 mm
  • I: 18,7 mm
  • Filetage: G 3/8
  • pièces internes: Laiton nickelé, laiton, technopolymère, acier inoxydable
  • Corps de base: technopolymère
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • pour Ø de tuyau: 8 mm
  • Tension de fonctionnement: 24 V c.c.
  • Symboles pneumatiques: sur le boîtier
  • Puissance absorbée: 1,2W
  • Pression de service max.: 7 bar
  • Pression de service min.: 2,5 bar
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -20 °C
  • Débit à 6,3 bars et Δp 1,0 bar: 700 Nl/min