Descrizione:
Valvola a 5/2 vie, elettromagnetica monostabile su un lato, G1/4, 230 V, 50 Hz, pressione di esercizio. 2, 5 - 10 bar, temperatura di esercizio da -10 °C a 60 °C, alluminio. La struttura della valvola, grazie all’utilizzo del Tapered Tee Seal®, consente un funzionamento senza olio e non richiede particolari requisiti in termini di qualità dell’aria compressa. Le valvole sono altamente resistenti allo sporco e possono quindi essere utilizzate senza problemi anche in condizioni operative difficili. Si evitano perdite o il blocco della valvola, anche dopo un lungo periodo di inutilizzo.
Proprietà:
- DN: 7,5
- Simbolo: 30
- Cassettiera: Alluminio anodizzato, blu
- Funzione: 5/2
- Tensione: 230 V AC
- Attacco: G 1/4
- Grado di protezione: IP 65 (DIN 46244)
- Azionamento: monostabile
- Portata 1: 1500 Nl/min
- materiale di tenuta: NBR
- valvola a pistone: acciaio inossidabile
- Pressione di comando min.: 2,5 bar
- Pressione di esercizio max.: 10 bar
- Pressione di esercizio min.: 2,5 bar
- Comando manuale: tastando
- Collegamento elettrico: Connettore PG 9, forma B
- Intervallo di temperatura max.: 60 °C
- Intervallo di temperatura min.: -10 °C
- Misurazione del valore di portata 1: Portata a 6 bar e Δp 1 bar