Beskrivelse:
5/2-vejsventil, elektromagnetisk monostabil på den ene side, G1/4, 230 V, 50 Hz, driftsdr. 2, 5 - 10 bar, driftstemperatur -10 °C til 60 °C, aluminium. Ventilkonstruktionen muliggør ved hjælp af Tapered Tee Seal® en oliefri drift og stiller ikke store krav til trykluftens kvalitet. Ventilerne er i vid udstrækning modstandsdygtige over for snavs og kan derfor også anvendes uden problemer under vanskelige driftsforhold. Lækager eller fastklemning af skyderen forhindres, også efter længere stilstand.
Egenskab:
- DN: 7,5
- Symbol: 35
- Hus: Anodiseret aluminium, blå
- Funktion: 5/2
- Spænding: 230 V AC
- Tilslutning: G 1/4
- Kapslingsklasse: IP 65 (DIN 46244)
- Aktivering: monostabil
- Gennemstrømning 1: 1500 Nl/min
- tætningsmateriale: NBR
- stempelventil: Rustfrit stål
- Styretryk min.: 2,5 bar
- Driftstryk maks.: 10 bar
- Driftstryk min.: 2,5 bar
- Håndbetjening: tastende
- Elektrisk tilslutning: Apparatstik PG 9, form B
- Temperaturområde maks.: 60 °C
- Temperaturområde min.: -10 °C
- Gennemstrømningsværdimåling 1: Gennemstrømning ved 6 bar og Δp 1 bar