5/2-Wegeventil einseitig elektromagnetisch monostabil G 1/4 230V, 50Hz

Artikel-Nr.: 106594
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 106594
EAN / GTIN 4047322278560
Herstellernummer 106594
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

5/2-Wegeventil, einseitig elektromagn. monostabil, G1/4, 230V, 50 Hz, Betriebsdr. 2, 5 - 10 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 60 °C, Alu. Die Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee Seal® einen ölfreien Betrieb und stellt keine großen Ansprüche an die Beschaffenheit der Druckluft. Die Ventile sind weitestgehend schmutzresistent und können somit auch unter schwierigen Einsatzbedingungen problemlos eingesetzt werden. Leckagen beziehungsweise das Hängenbleiben des Schiebers werden, auch nach längerem Stillstand, verhindert.

Merkmal:

  • DN: 7,5
  • Symbol: 35
  • Gehäuse: Aluminium eloxiert, blau
  • Funktion: 5/2
  • Spannung: 230 V AC
  • Anschluss: G 1/4
  • Schutzart: IP 65 (DIN 46244)
  • Betätigung: monostabil
  • Durchfluss 1: 1500 Nl/min
  • Dichtmaterial: NBR
  • Kolbenschieber: Edelstahl
  • Steuerdruck min.: 2,5 bar
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Betriebsdruck min.: 2,5 bar
  • Handhilfsbetätigung: tastend
  • Elektrischer Anschluss: Gerätestecker PG 9, Form B
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C
  • Durchflusswertmessung 1: Durchfluss bei 6 bar und Δp 1 bar