Válvula de 5/2 vías, electromagnética monoestable en un lado, G 1/4, 230 V, 50 Hz

Número de artículo: 106594
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 106594
EAN / GTIN 4047322278560
Número del fabricante 106594
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de 5/2 vías, electromagnética monoestable en un lado, G1/4, 230 V, 50 Hz, presión de servicio. 2, 5 - 10 bar, temperatura de funcionamiento -10 °C a 60 °C, aluminio. El diseño de la válvula permite un funcionamiento sin aceite gracias al uso del Tapered Tee Seal® y no exige grandes requisitos en cuanto a la calidad del aire comprimido. Las válvulas son resistentes a la suciedad en gran medida, por lo que pueden utilizarse sin problemas incluso en condiciones de uso difíciles. Se evitan las fugas o el atasco de la válvula, incluso tras un periodo prolongado de inactividad.

Característica:

  • DN: 7,5
  • Símbolo: 36
  • Carcasa: Aluminio anodizado, azul
  • Función: 5/2
  • Tensión: 230 V CA
  • Conexión: G 1/4
  • Tipo de protección: IP 65 (DIN 46244)
  • Accionamiento: monoestable
  • Caudal 1: 1500 Nl/min
  • material de sellado: NBR
  • válvula de pistón: Acero inoxidable
  • Presión de control mín.: 2,5 bar
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 2,5 bar
  • Accionamiento manual auxiliar: a tientas
  • Conexión eléctrica: Conector PG 9, forma B
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Medición del valor de caudal 1: Caudal a 6 bar y Δp 1 bar

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra