Opis:
5/2-potni ventil, enostransko elektromagnetni, monostabilen, G1/4, 230 V, 50 Hz, delovni tlak. 2, 5 - 10 bar, delovna temperatura -10 °C do 60 °C, aluminij. Konstrukcija ventila omogoča brez olja delovanje z uporabo Tapered Tee Seal® in ne postavlja velikih zahtev glede kakovosti stisnjenega zraka. Ventili so v največji možni meri odporni proti umazaniji in se zato lahko brez težav uporabljajo tudi v zahtevnih pogojih. Preprečuje se uhajanje ali zatikanje zapornega ventila, tudi po daljšem mirovanju.
Lastnosti:
- DN: 7,5
- Simbol: 35
- Ohišje: Aluminij, eloksiran, modra
- Funkcija: 5/2
- Napetost: 230 V AC
- Priključek: G 1/4
- Stopnja zaščite: IP 65 (DIN 46244)
- Upravljanje: monostabilen
- Pretok 1: 1500 Nl/min
- tesnilni material: NBR
- batni ventil: iz nerjavečega jekla
- Minimalni tlak.: 2,5 barov
- Delovni tlak maks.: 10 barov
- Delovni tlak min.: 2,5 barov
- Ročno pomožno upravljanje: tipajoč
- Električni priključek: Vtič PG 9, oblika B
- Temperaturno območje max.: 60 °C
- Temperaturno območje min.: -10 °C
- Merjenje pretoka 1: Pretok pri 6 bar in Δp 1 bar