Descrizione:
Valvola a 5/3 vie, pneumatica, G 3/8, centro chiuso, p = vuoto fino a 10 bar, pressione di comando 2, 5 - 10 bar, temperatura: Da -10 °C a 60 °C, alluminio. Valvole direzionali tradizionali della serie 70 in versione pneumatica. Queste valvole trovano un ampio campo di applicazione come valvole a manicotto, montate direttamente sul cilindro con adattatori speciali o come valvole di serie con piastre base multiple e piastre di concatenamento singole (barre di alimentazione).
Proprietà:
- DN: 13,3
- Serie: Serie 70
- Mezzo: Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. Se oliato, farlo in modo continuativo.
- Simbolo: 44
- Funzione: 5/3
- Attacco: G 3/8
- Esecuzione: pneumatico
- Azionamento: Chiuso al centro
- Portata 1: 1560 Nl/min
- Portata 2: 2150 Nl/min
- Pressione d’esercizio: Vuoto fino a 10 bar
- materiale di tenuta: NBR
- Pressione di comando max.: 10 bar
- Pressione di comando min.: 2,5 bar
- Intervallo di temperatura max.: 60 °C
- Intervallo di temperatura min.: -10 °C
- Misurazione del valore di portata 1: Portata a 6 bar e ∆p 0,5 bar
- Misurazione del valore di portata 2: Portata a 6 bar e Δp 1 bar
- Classe di purezza richiesta secondo ISO 8573-1: 4.7.3