Description:
Vanne 5/3, pneumatique, G 3/8, centre fermé, p = vide à 10 bar, pression de commande 2, 5 - 10 bar, température: -10 °C à 60 °C, aluminium. Distributeurs traditionnels de la série 70 en version pneumatique. Ces vannes trouvent un large champ d’application en tant que vannes à manchon, montage direct sur le vérin avec adaptateur spécial ou en tant que vannes de série avec embases multiples et plaques d’enchaînement individuelles (barrettes d’alimentation).
Caractéristique(s):
- DN: 13,3
- Série: Série 70
- Medium: Air comprimé filtré avec ou sans lubrification. Si huilé, alors de manière continue.
- Symbole: 44
- Fonction: 5/3
- Connexion: G 3/8
- Exécution: pneumatique
- Utilisation: Fermé au milieu
- Débit 1: 1560 Nl/min
- Débit 2: 2150 Nl/min
- Pression de service: Vide jusqu’à 10 bars
- matériau d’étanchéité: NBR
- Pression de commande max.: 10 bar
- Pression de commande min.: 2,5 bar
- Plage de température max.: 60 °C
- Plage de température min.: -10 °C
- Mesure du débit 1: Débit à 6 bars et ∆p 0,5 bar
- Mesure du débit 2: Débit à 6 bars et Δp 1 bar
- Classe de pureté requise selon ISO 8573-1: 4.7.3