• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

5/3-vejsventil, pneumatisk, G 3/8, midt lukket

Art.-nr.: 106514
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 106514
EAN/GTIN 4047322385992
Producentnummer 106514
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

5/3-vejsventil, pneumatisk, G 3/8, midt lukket, p = vakuum til 10 bar, styretryk 2, 5 - 10 bar, temperatur: -10 °C til 60 °C, aluminium. Traditionelle vejventiler i serie 70 i pneumatisk udførelse. Disse ventiler finder bred anvendelse som muffeventiler, direkte montering på cylinderen med specialadapter eller som serieventiler med flere grundplader og individuelle sammenkoblingsplader (forsyningsskinner).

Egenskab:

  • DN: 13,3
  • Serie: Serie 70
  • Medium: Filtreret trykluft med eller uden smøring. Hvis det smøres, skal det smøres kontinuerligt.
  • Symbol: 44
  • Funktion: 5/3
  • Tilslutning: G 3/8
  • Udførelse: pneumatisk
  • Aktivering: Midten lukket
  • Gennemstrømning 1: 1560 Nl/min
  • Gennemstrømning 2: 2150 Nl/min
  • Driftstryk: Vakuum op til 10 bar
  • tætningsmateriale: NBR
  • Maks. styretryk: 10 bar
  • Styretryk min.: 2,5 bar
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C
  • Gennemstrømningsværdimåling 1: Gennemstrømning ved 6 bar og ∆p 0,5 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling 2: Gennemstrømning ved 6 bar og Δp 1 bar
  • Nødvendig renhedsklasse i henhold til ISO 8573-1: 4.7.3