Válvula de 5/3 vías, neumática, G 3/8, centro cerrado

Número de artículo: 106514
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 106514
EAN / GTIN 4047322385992
Número del fabricante 106514
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de 5/3 vías, neumática, G 3/8, centro cerrado, p = vacío hasta 10 bar, presión de control 2, 5 - 10 bar, temperatura: -10 °C a 60 °C, aluminio. Válvulas de distribución tradicionales de la serie 70 en versión neumática. Estas válvulas tienen un amplio campo de aplicación como válvulas de manguito, montaje directo en el cilindro con adaptador especial o como válvulas de serie con placas base múltiples y placas de encadenamiento individuales (barras de alimentación).

Característica:

  • DN: 13,3
  • Serie: Serie 70
  • Medium: Aire comprimido filtrado con o sin lubricación. Si se engrasa, hacerlo de forma continua.
  • Símbolo: 44
  • Función: 5/3
  • Conexión: G 3/8
  • Ejecución: neumático
  • Accionamiento: Centro cerrado
  • Caudal 1: 1560 Nl/min
  • Caudal 2: 2150 Nl/min
  • Presión de: Vacío hasta 10 bar
  • material de sellado: NBR
  • Presión de control máx.: 10 bar
  • Presión de control mín.: 2,5 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Medición del valor de caudal 1: Caudal a 6 bar y ∆p 0,5 bar
  • Medición del valor de caudal 2: Caudal a 6 bar y Δp 1 bar
  • Clase de pureza requerida según ISO 8573-1: 4.7.3

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra