Beschreibung:
5/3-Wegeventil, pneumatisch, G 3/8, Mitte geschlossen, p = Vakuum bis 10 bar, Steuerdruck 2, 5 - 10 bar, Temperatur: -10°C bis 60°C, Alu. Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in pneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen breiten Anwendungsbereich als Muffenventil, Direktanbau am Zylinder mit Spezialadapter oder als Serienventile mit Mehrfach-Grundplatten und Einzelverkettungsplatten (Versorgungsleisten).
Merkmal:
- DN: 13,3
- Serie: Reihe 70
- Medium: Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
- Symbol: 44
- Funktion: 5/3
- Anschluss: G 3/8
- Ausführung: pneumatisch
- Betätigung: Mitte geschlossen
- Durchfluss 1: 1560 Nl/min
- Durchfluss 2: 2150 Nl/min
- Betriebsdruck: Vakuum bis 10 bar
- Dichtmaterial: NBR
- Steuerdruck max.: 10 bar
- Steuerdruck min.: 2,5 bar
- Temperaturbereich max.: 60 °C
- Temperaturbereich min.: -10 °C
- Durchflusswertmessung 1: Durchfluss bei 6 bar und ∆p 0,5 bar
- Durchflusswertmessung 2: Durchfluss bei 6 bar und Δp 1 bar
- Erforderliche Reinheitsklasse nach ISO 8573-1: 4.7.3