• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Cilindro compatto LINER, doppio effetto, IG, pistone Ø 25, corsa 15, M5

Codice art.: 105978
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serie Serie LINER
Denominazione originale prodotto Kompaktzylinder LINER
Direttiva / Etichettatura Nessuna
Pressione nominale 10 bar
Lunghezza corsa 15 mm
Temperatura di esercizio 60 °C
Guarnizione Guarnizione a labbro
Diametro del cilindro 25 mm
Tipo di prodotto Cilindro idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 105978
EAN / GTIN 4047322282703
Codice del produttore 105978
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Cilindro compatto LINER, ISO 21287, doppio effetto, IG, magnete, pistone Ø 25, corsa 15, M5, pressione di esercizio max. 10 bar, temperatura: Da -10 °C a 60 °C. Nuova serie conforme alla norma ISO 21287 in versione particolarmente compatta e salvaspazio. Nella versione standard offerta con pistone magnetico. Stelo pistone a scelta con filettatura interna o esterna. Adatto per aria compressa filtrata e non lubrificata o lubrificata. In caso di utilizzo di aria compressa lubrificata, assicurarsi che la lubrificazione sia continua.

Proprietà:

  • Corsa: 15 mm
  • Standard: a norma ISO 21287
  • Tubo: Tubo profilato in alluminio con scanalature a T, anodizzato
  • Serie: Serie LINER
  • Pistone: POM
  • Magnete: Con magnete
  • Funzione: doppia azione
  • Ø pistone: 25 mm
  • Attacco: M5
  • asta del pistone: Acciaio C45, cromato duro
  • Guarnizione pistone: PU
  • Aste dei pistoni IG: M6
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • O-ring statici: NBR
  • Pressione di risposta min.: 0,6 bar
  • Filettatura dello stelo del pistone: Filettatura interna sull’asta del pistone
  • Guarnizione dello stelo del pistone: PU
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C

Download & documenti

Della stessa famiglia "Serie LINER" Visualizza tutto