{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Serie LINER | |
| Denominazione originale prodotto | Kompaktzylinder LINER | |
| Direttiva / Etichettatura | Nessuna | |
| Pressione nominale | 10 bar | |
| Lunghezza corsa | 60 mm | |
| Temperatura di esercizio | 60 °C | |
| Guarnizione | Guarnizione a labbro | |
| Diametro del cilindro | 25 mm | |
| Tipo di prodotto | Cilindro idraulico |
| Codice articolo | 105984 | |
| EAN / GTIN | 4047322282833 | |
| Codice del produttore | 105984 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |