Compact cylinder LINER, double-acting, Piston Ø 25, Stroke 15, M5

Nr art.: 105978
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria Serie LINER
Oznaczenie producenta Kompaktzylinder LINER
Dyrektywa/oznaczenie brak
Ciśnienie znamionowe 10 bar
Długość skoku 15 mm
Temperatura otoczenia 60 °C
Uszczelnienie Uszczelka wargowa
Średnica cylindra 25 mm
Rodzaj produktu Siłownik hydrauliczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 105978
EAN / GTIN 4047322282703
Numer producenta 105978
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Compact cylinder LINER, ISO 21287, double-acting, Piston Ø 25, Stroke 15, M5, Working pressure max. 10 bar, Temp. -10°C to 60 °C

Cecha szcz.:

  • Stroke: 15 mm
  • Standard: to ISO 21287
  • Pipe: Aluminium profile tube with T-slots, anodised
  • Series: Series LINER
  • Piston: POM
  • Magnet: with magnet
  • Function: double-acting
  • Piston Ø: 25 mm
  • Connection: M5
  • piston rod: C45 steel, hard chrome-plated
  • Piston seal: PU
  • Piston rods IG: M6
  • Max. working pressure: 10 bar
  • Static O-rings: NBR
  • Minimum response pressure: 0.6 bar
  • Threaded piston rod: Internal thread on the piston rod
  • piston rod seal: PU
  • Maximum temperature range: 60 °C
  • Temperature range min.: -10 °C

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Serie LINER" Zobacz wszystkie