Cilindru compact LINER, cu dublă acțiune, IG, piston Ø 25, cursă 15, M5

Cod articol.: 105978
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Serie LINER
Denumirea producătorului Kompaktzylinder LINER
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Presiune nominală 10 bar
Lungimea cursei 15 mm
Temperatură de regim (de funcţionare) 60 °C
Etanşare Garnitură de etanşare cu manşetă
Cilindru diametru 25 mm
Tip produs Cilindru hidraulic

Identificare și clasificare

Cod articol 105978
EAN / GTIN 4047322282703
Număr producător 105978
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cilindru compact LINER, ISO 21287, cu dublă acțiune, IG, magnet, piston Ø 25, cursă 15, M5, presiune de lucru max. 10 bar, temperatură: -10 °C până la 60 °C. Noua serie conform ISO 21287, cu design deosebit de compact și economisitor de spațiu. În versiunea standard oferită, cu piston magnetic. Tijă piston opțional cu filet interior și exterior. Potrivit pentru aer comprimat filtrat și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.

Caracteristică:

  • Cursă: 15 mm
  • Standard: în conformitate cu ISO 21287
  • Conductă: Țeavă profilată din aluminiu cu canale în T, anodizată
  • Serie: Seria LINER
  • Piston: POM
  • magnet: cu magnet
  • Funcţie: cu dublă acțiune
  • Ø piston: 25 mm
  • Racord: M5
  • tijă de piston: Oțel C45, cromat dur
  • Garnitură piston: PU
  • Tije de piston IG: M6
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Inele O statice: NBR
  • Presiune minimă de răspuns: 0,6 bar
  • Filet tijă piston: Filet interior pe tija pistonului
  • Garnitură pentru tijă piston: PU
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C