Vérin compact LINER, double effet, IG, Ø piston 25, course 15, M5

Réf.: 105978
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série Serie LINER
Référence fabricant Kompaktzylinder LINER
Directive / Marquage aucun
Pression nominale 10 bar
Longueur course 15 mm
Température de fonctionnement 60 °C
Joint joint à lèvres
Diamètre de vérin 25 mm
Type de produit vérin hydraulique

Identification et classification

Référence article 105978
EAN / GTIN 4047322282703
Réf. fabricant 105978
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vérin compact LINER, ISO 21287, double effet, IG, aimant, Ø piston 25, course 15, M5, pression de service max. 10 bar, température: -10 °C à 60 °C. Nouvelle série conforme à la norme ISO 21287, conception particulièrement compacte et peu encombrante. Dans la version standard proposée avec piston magnétique. Tige de piston au choix avec filetage intérieur ou extérieur. Convient pour l’air comprimé filtré et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu.

Caractéristique(s):

  • Course: 15 mm
  • Norme: suivant ISO 21287
  • Tuyau: Tube profilé en aluminium avec rainures en T, anodisé
  • Série: Série LINER
  • Charbon: Plastiques
  • aimant: avec aimant
  • Fonction: double effet
  • Piston Ø: 25 mm
  • Connexion: M5
  • tige de piston: Acier C45, chromé dur
  • Joint de piston: PU
  • Tige de piston IG: M6
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Joints toriques statiques: NBR
  • Pression de réponse min.: 0,6 bar
  • Filetage tige de piston: Filetage intérieur sur la tige de piston
  • Joint de tige de piston: PU
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -10 °C

Téléchargements et documents

De la même série "Serie LINER" Afficher tout