• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® Per anelli interni (fori) di forma diritta J 3, 220 mm ()

Codice art.: 10342
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 10342
EAN / GTIN 4010995346911
Codice del produttore 10342
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Riduzione dei costi: Evita danni causati dallo smarrimento degli anelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro.
  • Riduzione dei tempi: Anelli di sicurezza sotto sicuro controllo.
  • Impiego: Per l’inserimento e la rimozione di anelli elastici di sicurezza per fori (interni).
  • Informazione integrativa: Con funzione di bloccaggio di sicurezza MagicTips®
  • DIN ISO 5256.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Tipo: J 3
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Lunghezza totale (mm): 220
  • Lunghezza totale (Pollice): 9″
  • Anello di sicurezza interno min (mm): 40
  • Anello di sicurezza interno max (mm): 100
  • Anello di sicurezza interno min - max (mm): 40 - 100
  • con batteria / batteria ricaricabile: No