Clește clasic cu clești cu clești MagicTips® pentru inele interioare (boruri) cu formă dreaptă J 3, 220 mm

Cod articol: 10342
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 10342
EAN / GTIN 4010995346911
Număr producător 10342
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Reduce costurile: Previne deteriorarea colierelor circulare pierdute în mediul de lucru.
  • Economisește timp: Inele de fixare în siguranță și în siguranță în mâner.
  • Aplicaţie: Pentru introducerea/demontarea inelelor în interiorul orificiilor.
  • Informații suplimentare: Cu funcție de blocare de siguranță MagicTips®
  • DIN ISO 5256.

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • Tip: J 3
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Lungime totală (mm): 220 mm
  • Lungime totală (inchi): 9″
  • Inel de reținere interior min (mm): 40 mm
  • Circ interior max (mm): 100 mm
  • Inelul interior min - max (mm): 40 - 100
  • Cu baterie / baterie: Nr