Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® para anillos interiores (taladros), con forma recta J 3, 220 mm

N.º do artigo: 10342
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 10342
EAN/GTIN 4010995346911
Número do fabricante 10342
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Reduce sus gastos: Evita daños por la pérdida de anillos de seguridad en el entorno de trabajo.
  • Ahorra tiempo: Los anillos de seguridad están sujetos de forma segura y fija.
  • Aplicación: Para el montaje y el desmontaje de arandelas de seguridad en el interior de orificios.
  • Información complementaria: con función de trinquete de seguridad MagicTips®
  • DIN ISO 5256.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Tipo: J 3
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Longitud Total (mm): 220 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 9″
  • Arandela de seguridad interior min (mm): 40 mm
  • Arandela de seguridad interior max (mm): 100 mm
  • Arandela de seguridad interior min - max (mm): 40 - 100
  • con batería / batería recargable: No