Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips® pro vnitřní kroužky (otvory) s přímým tvarem J 3, 220 mm

Artiklové číslo: 10342
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 10342
EAN / GTIN 4010995346911
Číslo výrobce 10342
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Snižuje vaše náklady: Zabraňuje poškození ztracených pojistných kroužků v pracovním prostředí.
  • Šetří čas: Pojistné kroužky bezpečně a bezpečně drží v rukojeti.
  • Použití: Pro vkládání/vyjímání pojistných kroužků uvnitř otvorů.
  • Doplňující informace: S funkcí bezpečnostního zamykání MagicTips®
  • DIN ISO 5256.

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Typ: J 3
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Celková délka (mm): 220 mm
  • Celková délka (Palec): 9″
  • Pojistný kroužek vnitřní min (mm): 40 mm
  • Pojistný kroužek vnitřní max (mm): 100 mm
  • Pojistný kroužek vnitřní min - max (mm): 40 - 100
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne