Pince pour circlips avec système de maintien MagicTips® pour circlips intérieurs (alésages), forme droite J 3, 220 mm

Réf.: 10342
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 10342
EAN / GTIN 4010995346911
Réf. fabricant 10342
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Réduit vos coûts: Evite les dommages causés par les circlips perdus dans l'environnement de travail.
  • Gain de temps: Le circlip est maintenu fermement et de façon sécurisée.
  • Application: Pour insérer / retirer des circlips intérieurs.
  • Informations complémentaires: avec fonction de verrouillage de sécurité MagicTips®
  • DIN ISO 5256.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Type: J 3
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Longueur totale (mm): 220 mm
  • Longueur totale (Pouce): 9″
  • Circlip interieur min (mm): 40 mm
  • Circlip interieur max (mm): 100 mm
  • Circlip interieur min - max (mm): 40 - 100
  • avec pile / accumulateur: Non