Trasduttore di pressione elettrico, -1 /0, 0 bar, G1/2, acciaio CrNi 1.4571, 0, 25%

Codice art.: 102726
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 102726
EAN / GTIN 4047322380645
Codice del produttore 102726
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Trasduttore di pressione elettrico, applicazioni industriali generali, non linearità 0,25%, campo di misura -1 / 0,0 bar, G 1/2, acciaio CrNi 1.4571. Trasduttore di pressione ad altissima precisione in acciaio CrNi per applicazioni di misura complesse nell’industria di processo, nella ricerca e nello sviluppo. Campi d’impiego: Utilizzo a basse temperature e all’aperto, in presenza di sollecitazioni estreme dovute a urti e vibrazioni, nonché in presenza di sostanze aggressive nell’industria chimica. Per connessioni di processo standard internazionali.

Proprietà:

  • Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4571
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • Tipo WIKA: S-20
  • Grado di protezione: IP 65 secondo EN 60529
  • Segnale di uscita: 4 - 20 mA, 2 fili
  • Non linearità: fino allo 0,25% della differenza
  • Tensione di esercizio: DC 8 ... 36 V
  • Campo di misura max. bar: 0 bar
  • Campo di misura min. bar: -1 bar
  • Collegamento elettrico: con connettore angolare secondo DIN EN 175301-803 A
  • Temperatura massima del fluido: 100 °C
  • Temperatura del fluido min.: -30 °C
  • Parti a contatto con il fluido: Acciaio CrNi 1.4571
  • Temperatura ambiente max.: 100 °C
  • Temperatura ambiente min.: -30 °C
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: Vuoto