Popis:
Elektrický tlakový snímač, obecné průmyslové použití, nelinearita 0,25 %, měřicí rozsah -1 / 0,0 bar, G 1/2, CrNi ocel 1.4571. Tlakový snímač s velmi vysokou přesností z CrNi oceli pro náročné měření v procesním průmyslu, výzkumu a vývoji. Oblasti použití: Pro použití při nízkých teplotách a venku, při extrémním namáhání nárazy a vibracemi a při agresivních médiích v chemickém průmyslu. Pro mezinárodně běžné procesní přípojky.
Charakteristika:
- Kryty a skříně: CrNi ocel 1.4571
- Závit: G 1/2 AG
- Typ WIKA: S-20
- Druh krytí: IP 65 podle EN 60529
- Výstupní signál: 4 - 20 mA, 2vodičový
- nelinearita: až 0,25 % rozpětí
- Provozní napětí: DC 8 ... 36 V
- Rozsah měření max. bar: 0 bar
- Rozsah měření min. bar: -1 bar
- Elektrické připojení: s úhlovou zástrčkou podle DIN EN 175301-803 A
- Max. teplota média: 100 °C
- Teplota média min.: -30 °C
- Části přicházející do styku s měřenou látkou: CrNi ocel 1.4571
- Maximální teplota okolí: 100 °C
- Minimální teplota okolí: -30 °C
- Dolní / horní mez měřicího rozsahu: Vysávání