Beschreibung:
Elektrischer Druckmessumformer, allg. industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0, 25%, Messbereich -1 / 0, 0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571. Druckmessumformer mit sehr hoher Genauigkeit aus CrNi-Stahl für anspruchsvolle Messaufgaben in der Prozessindustrie, Forschung und Entwicklung. Anwendungsbereiche: Tieftemperatur- und Außeneinsatz, bei extremen Schock- und Vibrationsbelastungen sowie bei aggressiven Medien in der chemischen Industrie. Für international gängige Prozessanschlüsse.
Merkmal:
- Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4571
- Gewinde: G 1/2 AG
- WIKA Typ: S-20
- Schutzart: IP 65 nach EN 60529
- Ausgangssignal: 4 - 20 mA, 2-Leiter
- Nichtlinearität: bis zu 0,25% der Spanne
- Betriebsspannung: DC 8 ... 36 V
- Messbereich max. bar: 0 bar
- Messbereich min. bar: -1 bar
- Elektrischer Anschluss: mit Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A
- Mediumstemperatur max.: 100 °C
- Mediumstemperatur min.: -30 °C
- Messstoffberührte Teile: CrNi-Stahl 1.4571
- Umgebungstemperatur max.: 100 °C
- Umgebungstemperatur min.: -30 °C
- Untere / Obere Messbereichsgrenze: Vakuum