Descripción:
Transmisor de presión eléctrico, aplicaciones industriales generales, no linealidad 0,25 %, rango de medición -1 / 0,0 bar, G 1/2, acero CrNi 1.4571. Transmisor de presión con muy alta precisión fabricado en acero CrNi para tareas de medición exigentes en la industria de procesos, investigación y desarrollo. Campos de aplicación: Temperaturas bajas y uso en exteriores, con cargas extremas de golpes y vibraciones, así como con medios agresivos en la industria química. Para conexiones de proceso habituales a nivel internacional.
Característica:
- Carcasa: Acero CrNi 1.4571
- Rosca: G 1/2 AG
- Tipo WIKA: S-20
- Tipo de protección: IP 65 según EN 60529
- Señal de salida: 4 - 20 mA, 2 hilos
- No linealidad: hasta el 0,25 % del margen
- Tensión de servicio: DC 8 ... 36 V
- Rango de medición máx. bar: 0 bar
- Rango de medición mín. bar: -1 bar
- Conexión eléctrica: con conector angular según DIN EN 175301-803 A
- Temperatura máxima del medio.: 100 °C
- Temperatura del medio mín.: -30 °C
- Piezas en contacto con el fluido: Acero CrNi 1.4571
- Temperatura ambiente máx.: 100 °C
- Temperatura ambiente mín.: -30 °C
- Límite inferior/superior del rango de medición: Vacío