Transmetteur de pression électrique, -1 /0, 0 bar, G1/2, acier CrNi 1.4571, 0, 25 %

Réf.: 102726
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 102726
EAN / GTIN 4047322380645
Réf. fabricant 102726
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Transmetteur de pression électrique, applications industrielles générales, non linéarité 0,25 %, plage de mesure -1 / 0,0 bar, G 1/2, acier CrNi 1.4571. Transmetteur de pression très haute précision en acier CrNi pour les tâches de mesure exigeantes dans l’industrie des processus, la recherche et le développement. Domaines d’application: Utilisation à basse température et à l’extérieur, en cas de chocs et de vibrations extrêmes ainsi qu’avec des fluides agressifs dans l’industrie chimique. Pour raccords de process courants à l’échelle internationale.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier CrNi 1.4571
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: S-20
  • Indice de protection: IP 65 selon EN 60529
  • Signal de sortie: 4 - 20 mA, 2 fils
  • non linéarité: jusqu’à 0,25 % de la marge
  • Tension de fonctionnement: DC 8 ... 36 V
  • Plage de mesure max. bar: 0 bar
  • Plage de mesure min. bar: -1 bar
  • Raccordement électrique: avec connecteur coudé selon DIN EN 175301-803 A
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -30 °C
  • Pièces en contact avec le fluide: Acier CrNi 1.4571
  • Température ambiante max.: 100 °C
  • Température ambiante min.: -30 °C
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: Vide